POTENZA S001RFT

POTENZA S001RFT - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ランフラットの新次元!!
パンクしても走行できる
・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます
※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)
ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現
高次元のドライ&ウェット性能

用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19872642225/50RF16 92W2345016
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872658195/55RF16 87V2035516
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872667205/55RF16 91V2165516
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872676225/45RF17 91W2274517
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872685225/50RF17 94W2325017
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872694245/40RF18 93W2494018
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872703245/45RF18 96W2454518
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872712255/40RF17 94W2624017
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872728275/35RF19 96W2763519
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872737245/40RF19 94W2484019
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872746275/40RF18 99W2804018
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872755255/35RF18 90W2623518
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872764225/40RF18 88W2344018
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872773245/45RF17 95W2454517
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872782245/50RF18 100Y2535018
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872798245/45RF19 98Y2434519
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872807275/40RF19 101Y2784019
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872816225/55RF17 97Y2335517
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872825205/45RF17 84W2064517
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872843225/45RF18 91W2254518
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19872834215/45RF17 87W2134517
オープン
取扱い終了
メーカー直送
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする