BRIDGESTONE(ブリヂストン)
DURAVIS R670
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用
ロングライフ性能を追求した”はたらくラジアル”
用途
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用四輪
タイプ
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
内容量
1本
注意
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19875083
175R13
175R13
1本
174
13
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
タイヤ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875108
205/70R15 104/102L
205/70R15 104/102L
1本
204
15
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
タイヤ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875117
215/70R15 107/105L
215/70R15 107/105L
1本
217
15
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
タイヤ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875126
185/80R15 103/101L
185/80R15 103/101L
1本
180
15
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
タイヤ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875056
145R12
145R12
1本
141
12
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
タイヤ
オープン
取扱い終了
19875065
145R12
145R12
1本
141
12
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
タイヤ
オープン
取扱い終了
19875074
175R13
175R13
1本
174
13
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
特別運賃
19875092
195R14
195R14
1本
194
14
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません