BRIDGESTONE(ブリヂストン)
V600
ロングライフ性能を追求したブリヂストンの商用バン専用スタンダードタイヤ
用途
商用バン専用四輪タイヤ
タイプ
商用バン
内容量
1本
注意
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19875363
165R13
165R13
1本
161
13
商用バン
タイヤ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875372
165R14
165R14
1本
161
14
商用バン
タイヤ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875388
165R13
165R13
1本
161
13
商用バン
タイヤ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875397
165R14
165R14
1本
161
14
商用バン
タイヤ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875406
195/80 R15 107/105L
195/80 R15 107/105L
1本
193
15
商用バン
タイヤ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875415
175R14
175R14
1本
174
14
商用バン
タイヤ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875424
175R14
175R14
1本
174
14
商用バン
タイヤ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875433
185R14
185R14
1本
184
14
商用バン
タイヤ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875442
185R14
185R14
1本
184
14
商用バン
タイヤ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19875458
195/80 R15 103/101L
195/0R15 8PR 110/108Q
1本
194
15
商用バン
タイヤ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません