三菱電機
乳白カバー
仕上
【枠】鋼板白色、【カバー】アクリル乳白色
内容量
1台
注意
※非常灯には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19876237
B31011
150幅用
1.5
¥
19,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19876246
B4332A
220幅用
2
¥
18,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください