三菱電機
HF86形1灯・2灯用吊具 パイプ
付属品
口出線(電源線) 2本付
質量(kg)
0.8
仕上
【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼管 白色仕上
取付可能質量(kg)
11
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19876264
C1112PWA
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください