三菱電機
LDL40直付け吊具パイプ
付属品
口出線付
質量(kg)
0.8
仕上
【パイプ】鋼管・白色仕上、【カバー】鋼板・白色仕上
取付可能質量(kg)
11
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19876325
C172PWA
¥
5,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください