三菱電機
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ
付属品
取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)
1.2
仕上
【カバー】鋼板 白色仕上
取付可能質量(kg)
7
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19876395
CTK100PW
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください