LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅

LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅 - 三菱電機
内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19879405EL-LFB45122B AHN(26N4)-2600lm固定出力1454930
61,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19879414EL-LFB45122B AHN(34N3A)-3400lm固定出力143.36450
67,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19879457EL-LFB45122B AHX(26N4)-2600lm連続調光1454930
65,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19879466EL-LFB45122B AHX(34N3A)-3400lm連続調光140.26450
71,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19879396EL-LFB45122B AHN(25N4)382500lm固定出力124.74740
59,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19879423EL-LFB45122B AHN(39N3)563900lm固定出力131.97390
70,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19879448EL-LFB45122B AHX(25N4)382500lm連続調光124.74740
63,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
19879475EL-LFB45122B AHX(39N3)573900lm連続調光129.67390
74,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
19879387EL-LFB45122B AHN(20N3)322000lm固定出力118.43790
35,500
取扱い終了
返品不可
19879432EL-LFB45122B AHX(20N3)322000lm連続調光118.43790
38,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19879396EL-LFB45122B AHN(25N4)46388266EL-LFB45122B AHN(25N5)EL-LFB45122B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46388266直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19879423EL-LFB45122B AHN(39N3)46388275EL-LFB45122B AHN(39N4)EL-LFB45122B AHN(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46388275直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19879448EL-LFB45122B AHX(25N4)46388284EL-LFB45122B AHX(25N5)EL-LFB45122B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46388284直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19879475EL-LFB45122B AHX(39N3)46388293EL-LFB45122B AHX(39N4)EL-LFB45122B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46388293直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする