LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅

LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅 - 三菱電機
内容量1台
全10種類を絞り込む
タイプ
光束(Lm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19879502EL-LYB4001B AHN(26N4)-2600lm固定出力134.42420
53,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19879518EL-LYB4001B AHN(34N3A)-3400lm固定出力131.63160
57,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19879554EL-LYB4001B AHX(26N4)-2600lm連続調光127.32420
58,800
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19879563EL-LYB4001B AHX(34N3A)-3400lm連続調光131.63160
62,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19879493EL-LYB4001B AHN(25N4)202500lm固定出力1162320
43,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
19879527EL-LYB4001B AHN(39N3)293900lm固定出力124.83620
49,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
19879545EL-LYB4001B AHX(25N4)212500lm連続調光110.42320
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19879572EL-LYB4001B AHX(39N3)303900lm連続調光120.63620
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
19879484EL-LYB4001B AHN(20N3)172000lm固定出力108.81850
27,500
取扱い終了
返品不可
19879536EL-LYB4001B AHX(20N3)182000lm連続調光102.71850
30,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19879493EL-LYB4001B AHN(25N4)46389438EL-LYB4001B AHN(25N5)EL-LYB4001B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389438直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19879527EL-LYB4001B AHN(39N3)46389447EL-LYB4001B AHN(39N4)EL-LYB4001B AHN(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389447直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19879545EL-LYB4001B AHX(25N4)46389456EL-LYB4001B AHX(25N5)EL-LYB4001B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389456直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19879572EL-LYB4001B AHX(39N3)46389465EL-LYB4001B AHX(39N4)EL-LYB4001B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389465直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする