LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅

LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅 - 三菱電機
内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19879606EL-LYB4002B AHN(26N4)-2600lm固定出力138.84720
59,700
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19879615EL-LYB4002B AHN(34N3A)-3400lm固定出力137.36180
65,700
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19879658EL-LYB4002B AHX(26N4)-2600lm連続調光138.84720
63,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19879667EL-LYB4002B AHX(34N3A)-3400lm連続調光134.46180
69,900
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
19879597EL-LYB4002B AHN(25N4)382500lm固定出力119.44540
57,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
19879624EL-LYB4002B AHN(39N3)563900lm固定出力126.47080
68,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
19879642EL-LYB4002B AHX(25N4)382500lm連続調光119.44540
69,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
19879676EL-LYB4002B AHX(39N3)573900lm連続調光124.27080
72,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
19879588EL-LYB4002B AHN(20N3)322000lm固定出力113.43630
34,500
取扱い終了
返品不可
19879633EL-LYB4002B AHX(20N3)322000lm連続調光113.43630
37,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19879597EL-LYB4002B AHN(25N4)46389474EL-LYB4002B AHN(25N5)EL-LYB4002B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389474直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19879624EL-LYB4002B AHN(39N3)46389483EL-LYB4002B AHN(39N4)EL-LYB4002B AHN(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389483直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19879642EL-LYB4002B AHX(25N4)46389499EL-LYB4002B AHX(25N5)EL-LYB4002B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389499直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19879676EL-LYB4002B AHX(39N3)46389508EL-LYB4002B AHX(39N4)EL-LYB4002B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389508直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする