LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用

LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用 - 三菱電機
定格連続調光 信号制御:20~100%内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19880306EL-LYX4332A AHX(26N4)-2600lm初期補正調光141.74820
34,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880315EL-LYX4332A AHX(34N3A)-3400lm初期補正調光136.96300
42,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880297EL-LYX4332A AHX(25N4)382500lm初期補正調光122.14640
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880324EL-LYX4332A AHX(39N3)573900lm初期補正調光1307410
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880288EL-LYX4332A AHX(20N3)322000lm初期補正調光115.93710
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19880297EL-LYX4332A AHX(25N4)46390086EL-LYX4332A AHX(25N5)EL-LYX4332A AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形 三菱電機 46390086直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形三菱電機1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19880324EL-LYX4332A AHX(39N3)46390095EL-LYX4332A AHX(39N4)EL-LYX4332A AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形 三菱電機 46390095直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形三菱電機1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする