LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用

LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用 - 三菱電機
定格連続調光 信号制御:20~100%内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19880358EL-LYX4342A AHX(26N4)-2600lm初期補正調光131.14460
39,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880367EL-LYX4342A AHX(34N3A)-3400lm初期補正調光126.95840
47,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880342EL-LYX4342A AHX(25N4)382500lm初期補正調光112.84290
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880376EL-LYX4342A AHX(39N3)573900lm初期補正調光1206840
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880333EL-LYX4342A AHX(20N3)322000lm初期補正調光107.13430
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19880342EL-LYX4342A AHX(25N4)46390104EL-LYX4342A AHX(25N5)EL-LYX4342A AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形 三菱電機 46390104直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形三菱電機1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19880376EL-LYX4342A AHX(39N3)46390113EL-LYX4342A AHX(39N4)EL-LYX4342A AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形 三菱電機 46390113直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする