曜日別特売

LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用

LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用 - 三菱電機
定格連続調光 信号制御:20~100%内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19880403EL-LYB4332A AHX(26N4)-2600lm初期補正調光139.74750
36,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880412EL-LYB4332A AHX(34N3A)-3400lm初期補正調光1356210
44,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880394EL-LYB4332A AHX(25N4)382500lm初期補正調光1204560
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880428EL-LYB4332A AHX(39N3)573900lm初期補正調光128.77340
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880385EL-LYB4332A AHX(20N3)322000lm初期補正調光1143650
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19880394EL-LYB4332A AHX(25N4)46389806EL-LYB4332A AHX(25N5)EL-LYB4332A AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形 三菱電機 46389806直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19880428EL-LYB4332A AHX(39N3)46389815EL-LYB4332A AHX(39N4)EL-LYB4332A AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形 三菱電機 46389815直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形三菱電機1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする