曜日別特売

LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用

LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用 - 三菱電機
定格連続調光 信号制御:20~100%内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19880455EL-LYB4342A AHX(26N4)-2600lm初期補正調光1304420
42,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880464EL-LYB4342A AHX(34N3A)-3400lm初期補正調光125.65780
50,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880446EL-LYB4342A AHX(25N4)382500lm初期補正調光111.84250
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880473EL-LYB4342A AHX(39N3)573900lm初期補正調光119.26800
53,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880437EL-LYB4342A AHX(20N3)322000lm初期補正調光106.23400
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19880446EL-LYB4342A AHX(25N4)46389824EL-LYB4342A AHX(25N5)EL-LYB4342A AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形 三菱電機 46389824直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形三菱電機1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19880473EL-LYB4342A AHX(39N3)46389833EL-LYB4342A AHX(39N4)EL-LYB4342A AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形 三菱電機 46389833直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする