三菱電機
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 ウォールウォッシャ
定格
連続調光 信号制御:20~100%
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19880604
EL-LYB4021A AHX(26N4)
-
2600lm初期補正調光
124.2
2360
¥
44,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880613
EL-LYB4021A AHX(34N3A)
-
3400lm初期補正調光
128.7
3090
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880595
EL-LYB4021A AHX(25N4)
21
2500lm初期補正調光
109
2290
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880586
EL-LYB4021A AHX(20N3)
18
2000lm初期補正調光
101.6
1830
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
19880622
EL-LYB4021A AHX(39N3)
30
3900lm初期補正調光
114.6
3440
¥
49,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください