LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用

LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用 - 三菱電機
内容量1台
全10種類を絞り込む
定格
光束(Lm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
定格
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19880805EL-LYL4011B AHN(26N4)-2600lm固定出力固定出力142.72570
23,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880814EL-LYL4011B AHN(34N3A)-3400lm固定出力固定出力1403360
27,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880857EL-LYL4011B AHX(26N4)-2600lm連続調光連続調光 信号制御:20~100%135.22570
26,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880866EL-LYL4011B AHX(34N3A)-3400lm連続調光連続調光 信号制御:20~100%1403360
30,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19880796EL-LYL4011B AHN(25N4)202500lm固定出力固定出力123.52470
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880823EL-LYL4011B AHN(39N3)293900lm固定出力固定出力132.43840
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880848EL-LYL4011B AHX(25N4)212500lm連続調光連続調光 信号制御:20~100%117.62470
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880875EL-LYL4011B AHX(39N3)303900lm連続調光連続調光 信号制御:20~100%1283840
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
19880787EL-LYL4011B AHN(20N3)172000lm固定出力固定出力115.81970
21,000
取扱い終了
返品不可
19880832EL-LYL4011B AHX(20N3)182000lm連続調光連続調光 信号制御:20~100%109.41970
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19880796EL-LYL4011B AHN(25N4)46389849EL-LYL4011B AHN(25N5)EL-LYL4011B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形 三菱電機 46389849直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形三菱電機1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19880823EL-LYL4011B AHN(39N3)46389858EL-LYL4011B AHN(39N4)EL-LYL4011B AHN(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形 三菱電機 46389858直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形三菱電機1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19880848EL-LYL4011B AHX(25N4)46389867EL-LYL4011B AHX(25N5)EL-LYL4011B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形 三菱電機 46389867直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19880875EL-LYL4011B AHX(39N3)46389876EL-LYL4011B AHX(39N4)EL-LYL4011B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形 三菱電機 46389876直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形三菱電機1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする