三菱電機
防水ソケットキャップ
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用
防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。
屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)
0.08
仕上
【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19881295
EL-X0060
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください