曜日別特売

LED電球ダウンライト(ランプ別売) 一般用M形 Φ75

LED電球ダウンライト(ランプ別売) 一般用M形 Φ75 - 三菱電機
口金E17内容量1台
注意
※断熱施工では使用出来ません
照射面近接限度50cm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
仕上
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19881733LD50001白色バッフル【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【枠】鋼板白色仕上、【反射板】鋼板バッフル白色仕上、【口金】E17LDA6D-G-E17
3,000
取扱い終了
返品不可
19881742LD50002白色コーン【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【枠】鋼板白色仕上、【反射板】鋼板白色仕上、【口金】E17LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D(調光対応) LDA5L(D)-H-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S LDA5L(N)-G-E17/40/S
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする