曜日別特売

JDR75x1 ハロゲンダウンライト (ランプ別売) ユニバーサル Φ100

JDR75x1 ハロゲンダウンライト (ランプ別売) ユニバーサル Φ100 - 三菱電機
質量(kg)0.4口金E11内容量1台
注意
※断熱施工では使用出来ません
照射面近接限度50cm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19881828AKD0005Kブラック【本体】アルミダイカスト黒色塗装、【枠】鋼板黒色塗装
6,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
19881837AKD0005Wオフホワイト【本体】アルミダイカスト白色塗装、【枠】鋼板白色塗装
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする