曜日別特売

LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用

LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用 - 三菱電機
内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19882004EL-LFP4151 1HJ(26N4)-96.31830
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19882013EL-LFP4151 1HJ(34N3A)-95.62390
38,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19881995EL-LFP4151 1HJ(25N4)2183.81760
33,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19882022EL-LFP4151 1HJ(39N3)3188.32740
40,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
19881986EL-LFP4151 1HJ(20N3)1878.31410
32,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19881995EL-LFP4151 1HJ(25N4)46388686EL-LFP4151 1HJ(25N5)EL-LFP4151 1HJ(25N4) LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機 46388686LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形三菱電機1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19882022EL-LFP4151 1HJ(39N3)46388695EL-LFP4151 1HJ(39N4)EL-LFP4151 1HJ(39N3) LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機 46388695LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形三菱電機1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする