曜日別特売

LDL40・20ランプ ブラケット 壁面直付形(天井面取付兼用)

LDL40・20ランプ ブラケット 壁面直付形(天井面取付兼用) - 三菱電機
内容量1台
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19882187EL-LFV4711A AHJ(26N4)19
75,000
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19882196EL-LFV4711A AHJ(34N3A)24
79,000
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
19882153EL-LFV2361 AHJ(13N3)13
50,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19882178EL-LFV4711A AHJ(25N4)21
62,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
19882205EL-LFV4711A AHJ(39N3)30
67,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
19882162EL-LFV4711A AHJ(20N3)18
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19882153EL-LFV2361 AHJ(13N3)46388774EL-LFV2361 AHJ(13N4)EL-LFV2361 AHJ(13N3) 直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用) 三菱電機 46388774直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)三菱電機1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19882178EL-LFV4711A AHJ(25N4)46388914EL-LFV4711A AHJ(25N5)EL-LFV4711A AHJ(25N4) 直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用) 三菱電機 46388914直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)三菱電機1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19882205EL-LFV4711A AHJ(39N3)46388923EL-LFV4711A AHJ(39N4)EL-LFV4711A AHJ(39N3) 直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用) 三菱電機 46388923直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)三菱電機1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする