三菱電機
L900mmアーム
使用方法
照明器具本体と付属のM10ボルトで取付
質量(kg)
2.4
タイプ
ダークグレイ
仕上
【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装、【パイプ】鋼管ダークグレイ色塗装
取付け方法
構造物とはM10~12ボルトで取付
パイプ寸法(mm)
L900
内容量
1台
注意
※ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。(ワイヤ別売)※ワイヤは現地手配願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19882598
EL-X0044/H
¥
29,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください