三菱電機
LED40VA 防犯灯
消費電力(W)
27
仕上
【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明
充電入力容量(VA)
27
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19882677
AKLM400 AHN
100/200共用
¥
55,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19882686
AKLM402 1HN
AC100専用
¥
59,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください