三菱電機
LED20VA 防犯灯
消費電力(W)
16.1
性能
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
仕上
【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明
充電入力容量(VA)
16.3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19882704
EL-M1501 1HN
AC100専用
¥
33,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19882695
EL-M1500 AHN
100/200共用
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください