三菱電機
LED誘導灯 A級 直付
部品名称
吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0
板厚(mm)
0.8(本体)
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電池
LED光源(mcd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19882844
KSH5011A 1EL
7.8
片面灯 本体のみ
3H06DA×2(Ni-MH蓄電)
LE40020S3W-A×1
¥
186,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19882835
KSH5011A 1EL
7.8
片面灯
3H06DA×2(Ni-MH蓄電)
LE40020S3W-A×1
¥
162,100
取扱い終了
返品不可
19882853
KSH5022A 1EL
12
両面灯
3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)
LE40020S3W-A×2
¥
267,200
取扱い終了
返品不可
19882862
KSH5022A 1EL
12
両面灯 本体のみ
3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)
LE40020S3W-A×2
¥
243,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください