曜日別特売

LED誘導灯 B級 壁埋込

LED誘導灯 B級 壁埋込 - 三菱電機
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)部品名称埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01LED光源(mcd)LE20404S3W-B電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19882923KYH4951B 1ELBH形 片面灯 本体のみ1.8
85,800
44,980
49,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
19882896KYH2951B 1ELBL形 片面灯1.5
61,600
取扱い終了
返品不可
19882905KYH2951B 1ELBL形 片面灯 本体のみ1.5
54,400
取扱い終了
返品不可
19882914KYH4951B 1ELBH形 片面灯1.8
93,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする