曜日別特売

LED誘導灯 B級 天井埋込

LED誘導灯 B級 天井埋込 - 三菱電機
部品名称示板別梱包板厚(mm)0.6(本体)仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)内容量1台
注意
※表示板は付属されておりません。
全8種類を絞り込む
LED光源(mcd)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電池
LED光源(mcd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19883072KSH4911A 1EL1.5BH形 片面灯 本体のみ2H06DA(Ni-MH蓄電池)LE20505S3W-A
98,000
49,980
54,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
19883097KSH4922A 1EL1.9BH形 両面灯 本体のみ3H06DA(Ni-MH蓄電池)LE20508S3W-A
108,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19883027KSH2911A 1EL1.5BL形 片面灯2H06DA(Ni-MH蓄電池)LE20504S3W-A
69,600
取扱い終了
返品不可
19883036KSH2911A 1EL1.5BL形 片面灯 本体のみ2H06DA(Ni-MH蓄電池)LE20504S3W-A
62,400
取扱い終了
返品不可
19883045KSH2922A 1EL1.9BL形 両面灯3H06DA(Ni-MH蓄電池)LE20508S3W-A
81,100
取扱い終了
返品不可
19883054KSH2922A 1EL1.9BL形 両面灯 本体のみ3H06DA(Ni-MH蓄電池)LE20508S3W-A
66,700
取扱い終了
返品不可
19883063KSH4911A 1EL1.5BH形 片面灯2H06DA(Ni-MH蓄電池)LE20505S3W-A
105,200
取扱い終了
返品不可
19883088KSH4922A 1EL1.9BH形 両面灯3H06DA(Ni-MH蓄電池)LE20508S3W-A
108,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする