LED誘導灯 B級 直付BT別

LED誘導灯 B級 直付BT別 - 三菱電機
部品名称吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800)仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電池
LED光源(mcd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19883255KST4962B 1EL2.3BH形 両面灯 本体のみ3H06DA(Ni-MH蓄電池)LE20404S3W-B×2
82,700
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19883228KST4951B 1EL1.9BH形 片面灯2H06DA(Ni-MH蓄電池)LE20404S3W-B
81,500
取扱い終了
返品不可
19883237KST4951B 1EL1.9BH形 片面灯 本体のみ2H06DA(Ni-MH蓄電池)LE20404S3W-B
74,300
取扱い終了
返品不可
19883246KST4962B 1EL2.3BH形 両面灯3H06DA(Ni-MH蓄電池)LE20404S3W-B×2
97,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする