三菱電機
LED誘導灯 B級 壁埋込BT別
質量(kg)
1.4
部品名称
埋込ボックス BOX2161
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
LED光源(mcd)
LE20405S3W-B
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19883316
KYT4951B 1EL
BH形 本体のみ
¥
85,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19883282
KYT2951B 1EL
BL形
¥
61,800
取扱い終了
返品不可
19883298
KYT2951B 1EL
BL形 本体のみ
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
19883307
KYT4951B 1EL
BH形
¥
93,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください