三菱電機
LED誘導灯 B級 天井埋込BT別
仕上
【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
板厚(mm)
0.6(本体)
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
LED光源(mcd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19883413
KST4911A 1EL
BH形 片面灯 本体のみ
1.4
LE20505S3W-A
¥
98,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19883438
KST4922A 1EL
BH形 両面灯 本体のみ
1.8
LE20510S3W-A
¥
109,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19883368
KST2911A 1EL
BL形 片面灯
1.4
LE20504S3W-A
¥
69,900
取扱い終了
返品不可
19883377
KST2911A 1EL
BL形 片面灯 本体のみ
1.4
LE20504S3W-A
¥
62,700
取扱い終了
返品不可
19883386
KST2922A 1EL
BL形 両面灯
1.8
LE20508S3W-A
¥
81,300
取扱い終了
返品不可
19883395
KST2922A 1EL
BL形 両面灯 本体のみ
1.8
LE20508S3W-A
¥
66,900
取扱い終了
返品不可
19883404
KST4911A 1EL
BH形 片面灯
1.4
LE20505S3W-A
¥
105,700
取扱い終了
返品不可
19883422
KST4922A 1EL
BH形 両面灯
1.8
LE20510S3W-A
¥
123,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください