三菱電機
L400mmアーム
使用方法
照明器具本体とは付属のM10ボルトで取付。
質量(kg)
1
タイプ
ダークグレイ
仕上
【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装
取付け方法
構造物とはM10~12ボルトで取付。壁面・垂直取付兼用
パイプ寸法(mm)
L400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19885775
AKX0016H
¥
16,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください