曜日別特売

LEDx1 ダウンライト

LEDx1 ダウンライト - 三菱電機
定格消費電力(W)0.7質量(kg)0.25仕上【本体】鋼板、【反射板】鋼板・白色仕上、【枠】鋼板・白色仕上エネルギー消費効率(Lm/W)2.5光束(Lm)1.8使用ランプEL-NL1L-E12M(電球色)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19886956LDD10001
9,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする