Myシリーズ40形 埋込形 SW送

Myシリーズ40形 埋込形 SW送 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242Vランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
定格
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19891332MY-B420131ST/N AHTN2000固定 150幅13.6固定出力・段調光機能付142.61940
25,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891348MY-B420132ST/N AHTN2000固定 190幅13.6固定出力・段調光機能付142.61940
25,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891357MY-B420133ST/N AHTN2000固定 220幅13.6固定出力・段調光機能付142.61940
25,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891366MY-B420135ST/N AHTN2000固定 300幅13.6固定出力・段調光機能付144.11960
26,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891454MY-B440131ST/N AHTN4000固定 150幅25.6固定出力・段調光機能付151.13870
28,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891463MY-B440132ST/N AHTN4000固定 190幅25.6固定出力・段調光機能付151.13870
29,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891472MY-B440133ST/N AHTN4000固定 220幅25.6固定出力・段調光機能付151.13870
29,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891488MY-B440135ST/N AHTN4000固定 300幅25.6固定出力・段調光機能付152.73910
30,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891296MY-B420031ST/N AHTN2000固定 150幅14.4固定出力134.71940
25,100
取扱い終了
返品不可
19891305MY-B420032ST/N AHTN2000固定 190幅14.4固定出力134.71940
25,600
取扱い終了
返品不可
19891314MY-B420033ST/N AHTN2000固定 220幅14.4固定出力134.71940
25,700
取扱い終了
返品不可
19891323MY-B420035ST/N AHTN2000固定 300幅14.4固定出力136.11960
26,500
取扱い終了
返品不可
19891375MY-B425031ST/N AHTN2500固定 150幅18.1固定出力133.72420
26,600
取扱い終了
返品不可
19891384MY-B425032ST/N AHTN2500固定 190幅18.1固定出力133.72420
27,100
取扱い終了
返品不可
19891393MY-B425033ST/N AHTN2500固定 220幅18.1固定出力133.72420
27,200
取扱い終了
返品不可
19891402MY-B425035ST/N AHTN2500固定 300幅18.1固定出力135.32450
28,000
取扱い終了
返品不可
19891418MY-B440031ST/N AHTN4000固定 150幅28.8固定出力134.73880
28,900
取扱い終了
返品不可
19891427MY-B440032ST/N AHTN4000固定 190幅28.8固定出力134.73880
29,400
取扱い終了
返品不可
19891436MY-B440033ST/N AHTN4000固定 220幅28.8固定出力134.73880
29,500
取扱い終了
返品不可
19891445MY-B440035ST/N AHTN4000固定 300幅28.8固定出力136.13920
30,300
取扱い終了
返品不可
19891497MY-B470031ST/N AHTN6900固定 150幅50.8固定出力131.66690
37,400
取扱い終了
返品不可
19891506MY-B470032ST/N AHTN6900固定 190幅50.8固定出力131.66690
37,900
取扱い終了
返品不可
19891515MY-B470033ST/N AHTN6900固定 220幅50.8固定出力131.66690
38,000
取扱い終了
返品不可
19891524MY-B470035ST/N AHTN6900固定 300幅50.8固定出力1336760
38,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする