三菱電機
Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送
定格電圧(V)
AC100~242V
ランプ
40形
平均寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19891542
MY-H420130ST/N AHTN
2000固定
固定出力・段調光機能付
144.1
FLR40形x1灯 相当
¥
20,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891533
MY-H420030ST/N AHTN
2000固定
固定出力
136.1
FLR40形x1灯 相当
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
19891558
MY-H425030ST/N AHTN
2500固定
固定出力
135.3
FHF32形x1灯 定格出力相当
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
19891567
MY-H440030ST/N AHTN
4000固定
固定出力
136.1
FLR40形x2灯 相当
¥
24,700
取扱い終了
返品不可
19891576
MY-H440130ST/N AHTN
4000固定
固定出力・段調光機能付
152.7
FLR40形x2灯 相当
¥
24,700
取扱い終了
返品不可
19891585
MY-H470030ST/N AHTN
6900固定
固定出力
133
FHF32形x2灯 高出力相当
¥
33,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください