三菱電機
Myシリーズ40形 トラフタイプ プルSW送
定格電圧(V)
AC100~242V
ランプ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
平均寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
内容量
1台
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
選択してください
13.6
14.4
18.1
25.6
28.8
50.8
光束(Lm)
2000
2500
4000
6900
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
定格
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19891603
MY-L420130ST/N AHTN
2000固定
13.6
固定出力・段調光機能付
147
2000
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891637
MY-L440130ST/N AHTN
4000固定
25.6
固定出力・段調光機能付
156.2
4000
¥
24,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891594
MY-L420030ST/N AHTN
2000固定
14.4
固定出力
138.8
2000
¥
20,500
取扱い終了
返品不可
19891612
MY-L425030ST/N AHTN
2500固定
18.1
固定出力
138.1
2500
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
19891628
MY-L440030ST/N AHTN
4000固定
28.8
固定出力
138.8
4000
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
19891646
MY-L470030ST/N AHTN
6900固定
50.8
固定出力
135.8
6900
¥
32,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください