曜日別特売

Myシリーズ40形 V形 SW送

Myシリーズ40形 V形 SW送 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242ランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19891673MY-V420130ST/N AHTN2000固定 150幅固定出力・段調光機能付147FLR40形×1灯 相当
20,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891682MY-V420131ST/N AHTN2000固定 230幅固定出力・段調光機能付147FLR40形×1灯 相当
20,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891734MY-V440130ST/N AHTN4000固定V形 150幅固定出力・段調光機能付156.2FLR40形×2灯 相当
24,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891743MY-V440131ST/N AHTN4000固定 230幅固定出力・段調光機能付156.2FLR40形×2灯 相当
24,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19891655MY-V420030ST/N AHTN2000固定 150幅固定出力138.8FLR40形×1灯 相当
20,500
取扱い終了
返品不可
19891664MY-V420031ST/N AHTN2000固定 230幅固定出力138.8FLR40形×1灯 相当
20,700
取扱い終了
返品不可
19891698MY-V425030ST/N AHTN2500固定 150幅固定出力138.1FHF32形×1灯 定格出力相当
22,000
取扱い終了
返品不可
19891707MY-V425031ST/N AHTN2500固定 230幅固定出力138.1FHF32形×1灯 定格出力相当
22,200
取扱い終了
返品不可
19891716MY-V440030ST/N AHTN4000固定V形 150幅固定出力138.8FLR40形×2灯 相当
24,300
取扱い終了
返品不可
19891725MY-V440031ST/N AHTN4000固定 230幅固定出力138.8FLR40形×2灯 相当
24,500
取扱い終了
返品不可
19891752MY-V470030ST/N AHTN6900固定V形 150幅固定出力135.8FHF32形×2灯 高出力相当
32,800
取扱い終了
返品不可
19891768MY-V470031ST/N AHTN6900固定 230幅固定出力135.8FHF32形×2灯 高出力相当
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする