Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット

Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット - 三菱電機Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット - 三菱電機
(4件のレビュー)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。
構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。

用途屋内用質量(kg)0.1適合ランプLDL20、LDL40対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19894708EL-US00011灯用
2,100
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
19894717EL-US00022灯用
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19894717
2019-05-19
用途: 40Wx2逆富士灯具のLED対応化改造
恩田電工堂製造業

よくある40Wx2灯の蛍光灯器具をLED仕様に改造するため購入しました。
LDL40タイプ直管に対応するLEDドライバの用意はできたのですが、GX16t-5規格のソケットがまるで見つかりません。
さんざん探し回って、やっと本品にたどり着きました。
LEDドライバ側が三菱電機製でなくてもコネクタを切り落として適切に結線すれば使用できます。

5が参考にしています
対象商品 : 19894708
2018-10-10
用途: 事務所用照明
株式会社ケイテックス

蛍光灯型LEDランプが余っていたのでソケットだけ買って照明にしようと思って注文しましたが、なんだか特殊なLEDランプ用のソケットのようです。
ソケットが裏向きに映っていたので、特殊なソケットだと分かりませんでした。
自己責任で行けば、私の確認不足でしたが・・・・・・。

7が参考にしています
対象商品 : 19894708
2018-05-31
用途: 設備修理

型番から確認しなかったこちらも悪いですが、一般的な蛍光灯用ソケットの補修部品として購入したが、LEDリニューアル用の部品で、従来の蛍光灯には使えません。
写真も肝心の接続部が写っていたいため、商品ページからの判別ができません。
LED用かどうかの商品説明はほしかったです。

8が参考にしています
対象商品 : 19894708
2018-05-23
用途: 蛍光灯修理

蛍光灯が落下してソケット部分がつぶれ修理しようとこの部品を買ったが、LED用なので全く使えなかった。写真は裏側からしか写っていないので間違ってしまった。返品も効かずあきらめたが、もっとよく調べて買うべきであった。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする