三菱電機
人感センサー
仕様
信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m
適合機種
MS682 MS682S
質量(kg)
0.06
出力方式
トランジスタ出力(12V10mA以下)
仕上
【本体】プラスチックホワイト色仕上
使用環境
温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
取付板厚(mm)
5~20
接続台数
1コントローラに12台
埋込穴(Φmm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19895557
MS121A
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください