LDL40ランプ 埋込形 4灯用 460幅

LDL40ランプ 埋込形 4灯用 460幅 - 三菱電機
内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19895584EL-LYB4014A AHX(26N4)-2600lm連続調光131.48940
117,700
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19895593EL-LYB4014A AHX(34N3A)-3400lm連続調光127.111700
129,700
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19895575EL-LYB4014A AHX(25N4)762500lm連続調光113.18600
113,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
19895602EL-LYB4014A AHX(39N3)1153900lm連続調光11413110
135,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
19895566EL-LYB4014A AHX(20N3)652000lm連続調光105.86880
68,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19895575EL-LYB4014A AHX(25N4)46389535EL-LYB4014A AHX(25N5)EL-LYB4014A AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389535直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19895602EL-LYB4014A AHX(39N3)46389544EL-LYB4014A AHX(39N4)EL-LYB4014A AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389544直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする