三菱電機
調光コントローラー タイマー付
質量(kg)
0.3
センサー
なし
仕上
【本体】プラスチックホワイト色仕上
通信方式
MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下
検知範囲
Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)
使用環境
温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
スケジュール
MS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード
使用場所
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
調光方式
ワイヤレスリモコンによる
調光率(%)
5~100、0(消灯)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19895882
MS683S
5
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19895898
MS684S
10
¥
29,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください