LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ

LDL40ランプ 直付形 2灯用  逆富士タイプ - 三菱電機
内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19896458EL-LKV4382B AHX(26N4)-連続調光 信号制御:20~100%152.6
61,900
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19896467EL-LKV4382B AHX(34N3A)-連続調光 信号制御:20~100%147.6
69,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
19896424EL-LKV4382B AHN(39N3)56固定出力138.9
54,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
19896442EL-LKV4382B AHX(25N4)38連続調光 信号制御:20~100%128.9
45,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
19896476EL-LKV4382B AHX(39N3)57連続調光 信号制御:20~100%136.4
58,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
19896388EL-LKV4382B AHN(20N3)32固定出力124.6
22,000
取扱い終了
返品不可
19896397EL-LKV4382B AHN(25N4)38固定出力128.9
43,100
取扱い終了
返品不可
19896406EL-LKV4382B AHN(26N4)34固定出力152.6
45,100
取扱い終了
返品不可
19896415EL-LKV4382B AHN(34N3A)-固定出力150.8
51,100
取扱い終了
返品不可
19896433EL-LKV4382B AHX(20N3)32連続調光 信号制御:20~100%124.6
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19896424EL-LKV4382B AHN(39N3)52128397EL-LKV4382C AHN(39N4)EL-LKV4382B AHN(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機 52128397直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19896442EL-LKV4382B AHX(25N4)46389343EL-LKV4382B AHX(25N5)EL-LKV4382B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2 三菱電機 46389343直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19896476EL-LKV4382B AHX(39N3)46389359EL-LKV4382B AHX(39N4)EL-LKV4382B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2 三菱電機 46389359直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2三菱電機1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする