曜日別特売

LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠付タイプ

LDL40ランプ 直付形 1灯用  反射笠付タイプ - 三菱電機
内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19896607EL-LFH4921B AHN(26N4)-142.72570
34,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
19896616EL-LFH4921B AHN(34N3A)-1403360
37,600
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19896598EL-LFH4921B AHN(25N4)20123.52470
33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
19896625EL-LFH4921B AHN(39N3)29132.43840
39,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
19896582EL-LFH4921B AHN(20N3)17115.81970
20,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19896598EL-LFH4921B AHN(25N4)46388616EL-LFH4921B AHN(25N5)EL-LFH4921B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46388616直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19896625EL-LFH4921B AHN(39N3)46388634EL-LFH4921B AHN(39N4)EL-LFH4921B AHN(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46388634直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする