曜日別特売

LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠付タイプ

LDL40ランプ 直付形 2灯用  反射笠付タイプ - 三菱電機
内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19896668EL-LFH4922B AHN(26N4)-141.14800
49,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
19896677EL-LFH4922B AHN(34N3A)-139.56280
55,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
19896652EL-LFH4922B AHN(25N4)38121.54620
47,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19896686EL-LFH4922B AHN(39N3)56128.57200
58,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19896643EL-LFH4922B AHN(20N3)32115.33690
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19896652EL-LFH4922B AHN(25N4)46388643EL-LFH4922B AHN(25N5)EL-LFH4922B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46388643直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19896686EL-LFH4922B AHN(39N3)46388659EL-LFH4922B AHN(39N4)EL-LFH4922B AHN(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46388659直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする