曜日別特売

LDL40ランプ 直付形 1灯用 片反射笠付タイプ

LDL40ランプ 直付形 1灯用  片反射笠付タイプ - 三菱電機
内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19896817EL-LFV4901B AHN(26N4)-125.52260
28,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
19896826EL-LFV4901B AHN(34N3A)-123.32960
31,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19896862EL-LFV4901B AHX(26N4)-118.92260
33,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19896878EL-LFV4901B AHX(34N3A)-123.32960
36,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19896808EL-LFV4901B AHN(25N4)201092180
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
19896835EL-LFV4901B AHN(39N3)29116.83390
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
19896853EL-LFV4901B AHX(25N4)21103.82180
32,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
19896887EL-LFV4901B AHX(39N3)301133390
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
19896792EL-LFV4901B AHN(20N3)17102.31740
16,500
取扱い終了
返品不可
19896844EL-LFV4901B AHX(20N3)1896.61740
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19896808EL-LFV4901B AHN(25N4)46388939EL-LFV4901B AHN(25N5)EL-LFV4901B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機 46388939直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用三菱電機1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19896835EL-LFV4901B AHN(39N3)46388948EL-LFV4901B AHN(39N4)EL-LFV4901B AHN(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機 46388948直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19896853EL-LFV4901B AHX(25N4)46388957EL-LFV4901B AHX(25N5)EL-LFV4901B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機 46388957直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用三菱電機1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19896887EL-LFV4901B AHX(39N3)46388966EL-LFV4901B AHX(39N4)EL-LFV4901B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機 46388966直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用三菱電機1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする