曜日別特売

LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠タイプ プルSW付

LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠タイプ プルSW付 - 三菱電機
内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19897325EL-LFH4912B AHN(26N4)-141.14800
49,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19897334EL-LFH4912B AHN(34N3A)-139.56280
55,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19897377EL-LFH4912B AHX(26N4)-141.14800
53,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19897386EL-LFH4912B AHX(34N3A)-136.56280
59,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19897343EL-LFH4912B AHN(39N3)56128.57200
58,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19897368EL-LFH4912B AHX(25N4)38121.54620
51,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19897395EL-LFH4912B AHX(39N3)57126.37200
62,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19897307EL-LFH4912B AHN(20N3)32115.33690
27,500
取扱い終了
返品不可
19897316EL-LFH4912B AHN(25N4)38121.54620
47,400
取扱い終了
返品不可
19897352EL-LFH4912B AHX(20N3)32115.33690
30,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19897343EL-LFH4912B AHN(39N3)46388598EL-LFH4912B AHN(39N4)EL-LFH4912B AHN(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46388598直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19897368EL-LFH4912B AHX(25N4)46388607EL-LFH4912B AHX(25N5)EL-LFH4912B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46388607直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19897395EL-LFH4912B AHX(39N3)46388616EL-LFH4921B AHN(25N5)EL-LFH4912B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46388616直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする