曜日別特売

LDL40ランプ 埋込形 1灯用 190幅

LDL40ランプ 埋込形 1灯用 190幅 - 三菱電機
内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19899818EL-LFB45001B AHX(26N4)-2600lm連続調光131.52500
46,900
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19899827EL-LFB45001B AHX(34N3A)-3400lm連続調光136.23270
49,900
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
19899802EL-LFB45001B AHX(25N4)212500lm連続調光114.72410
45,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
19899836EL-LFB45001B AHX(39N3)303900lm連続調光124.63740
51,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19899748EL-LFB45001B AHN(20N3)172000lm固定出力112.91920
21,800
取扱い終了
返品不可
19899757EL-LFB45001B AHN(25N4)202500lm固定出力120.52410
22,800
取扱い終了
返品不可
19899766EL-LFB45001B AHN(26N4)-2600lm固定出力138.82500
42,400
取扱い終了
返品不可
19899775EL-LFB45001B AHN(34N3A)-3400lm固定出力136.23270
45,400
取扱い終了
返品不可
19899784EL-LFB45001B AHN(39N3)293900lm固定出力128.93740
46,900
取扱い終了
返品不可
19899793EL-LFB45001B AHX(20N3)182000lm連続調光106.61920
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19899802EL-LFB45001B AHX(25N4)46388248EL-LFB45001B AHX(25N5)EL-LFB45001B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46388248直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19899836EL-LFB45001B AHX(39N3)46388257EL-LFB45001B AHX(39N4)EL-LFB45001B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46388257直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする