曜日別特売

LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅

LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅 - 三菱電機
内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19899915EL-LYB4041B AHX(26N4)-2600lm連続調光1312490
48,400
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19899924EL-LYB4041B AHX(34N3A)-3400lm連続調光135.83260
51,400
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
19899906EL-LYB4041B AHX(25N4)212500lm連続調光114.22400
47,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19899933EL-LYB4041B AHX(39N3)303900lm連続調光124.33730
52,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
19899845EL-LYB4041B AHN(20N3)172000lm固定出力112.31910
21,000
取扱い終了
返品不可
19899854EL-LYB4041B AHN(25N4)202500lm固定出力1202400
43,500
取扱い終了
返品不可
19899863EL-LYB4041B AHN(26N4)-2600lm固定出力138.32490
44,500
取扱い終了
返品不可
19899872EL-LYB4041B AHN(34N3A)-3400lm固定出力135.83260
47,500
取扱い終了
返品不可
19899888EL-LYB4041B AHN(39N3)293900lm固定出力128.63730
49,000
取扱い終了
返品不可
19899897EL-LYB4041B AHX(20N3)182000lm連続調光106.11910
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19899906EL-LYB4041B AHX(25N4)46389596EL-LYB4041B AHX(25N5)EL-LYB4041B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389596直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19899933EL-LYB4041B AHX(39N3)46389605EL-LYB4041B AHX(39N4)EL-LYB4041B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389605直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする