LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅

LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅 - 三菱電機
内容量1台
全10種類を絞り込む
タイプ
光束(Lm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19900064EL-LYB4212B AHN(26N4)-2600lm固定出力140.54780
59,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19900073EL-LYB4212B AHN(34N3A)-3400lm固定出力138.86250
65,000
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
19900116EL-LYB4212B AHX(26N4)-2600lm連続調光140.54780
63,400
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19900125EL-LYB4212B AHX(34N3A)-3400lm連続調光135.86250
69,400
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
19900055EL-LYB4212B AHN(25N4)382500lm固定出力120.74590
57,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19900082EL-LYB4212B AHN(39N3)563900lm固定出力1287170
68,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19900107EL-LYB4212B AHX(25N4)382500lm連続調光120.74590
61,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19900134EL-LYB4212B AHX(39N3)573900lm連続調光125.77170
72,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19900046EL-LYB4212B AHN(20N3)322000lm固定出力114.63670
34,000
取扱い終了
返品不可
19900098EL-LYB4212B AHX(20N3)322000lm連続調光114.63670
37,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19900055EL-LYB4212B AHN(25N4)46389614EL-LYB4212B AHN(25N5)EL-LYB4212B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389614直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19900082EL-LYB4212B AHN(39N3)46389623EL-LYB4212B AHN(39N4)EL-LYB4212B AHN(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389623直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19900107EL-LYB4212B AHX(25N4)46389639EL-LYB4212B AHX(25N5)EL-LYB4212B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389639直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19900134EL-LYB4212B AHX(39N3)46389648EL-LYB4212B AHX(39N4)EL-LYB4212B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389648直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする