曜日別特売

LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅

LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅 - 三菱電機
内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19900168EL-LYB4252B AHN(26N4)-2600lm固定出力134.14560
64,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19900177EL-LYB4252B AHN(34N3A)-3400lm固定出力132.45960
70,400
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19900213EL-LYB4252B AHX(26N4)-2600lm連続調光134.14560
68,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19900222EL-LYB4252B AHX(34N3A)-3400lm連続調光129.55960
74,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19900152EL-LYB4252B AHN(25N4)382500lm固定出力115.54390
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19900186EL-LYB4252B AHN(39N3)563900lm固定出力122.16840
52,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19900204EL-LYB4252B AHX(25N4)382500lm連続調光115.54390
42,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19900238EL-LYB4252B AHX(39N3)573900lm連続調光1206840
55,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19900143EL-LYB4252B AHN(20N3)322000lm固定出力109.33500
37,800
取扱い終了
返品不可
19900195EL-LYB4252B AHX(20N3)322000lm連続調光109.33500
40,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19900152EL-LYB4252B AHN(25N4)46389657EL-LYB4252B AHN(25N5)EL-LYB4252B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389657直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19900186EL-LYB4252B AHN(39N3)46389666EL-LYB4252B AHN(39N4)EL-LYB4252B AHN(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389666直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19900204EL-LYB4252B AHX(25N4)46389675EL-LYB4252B AHX(25N5)EL-LYB4252B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389675直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19900238EL-LYB4252B AHX(39N3)46389684EL-LYB4252B AHX(39N4)EL-LYB4252B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389684直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする