LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅

LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅 - 三菱電機
内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19900414EL-LFB45702B AHX(26N4)-2600lm連続調光137.64680
61,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19900423EL-LFB45702B AHX(34N3A)-3400lm連続調光1336120
67,800
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
19900405EL-LFB45702B AHX(25N4)382500lm連続調光118.44500
59,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19900432EL-LFB45702B AHX(39N3)573900lm連続調光123.17020
70,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19900344EL-LFB45702B AHN(20N3)322000lm固定出力118.43790
27,800
取扱い終了
返品不可
19900353EL-LFB45702B AHN(25N4)382500lm固定出力118.44500
55,400
取扱い終了
返品不可
19900362EL-LFB45702B AHN(26N4)-2600lm固定出力137.64680
57,400
取扱い終了
返品不可
19900378EL-LFB45702B AHN(34N3A)-3400lm固定出力1366120
63,400
取扱い終了
返品不可
19900387EL-LFB45702B AHN(39N3)563900lm固定出力125.37020
66,400
取扱い終了
返品不可
19900396EL-LFB45702B AHX(20N3)322000lm連続調光118.43790
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19900405EL-LFB45702B AHX(25N4)46388406EL-LFB45702B AHX(25N5)EL-LFB45702B AHX(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46388406直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19900432EL-LFB45702B AHX(39N3)46388415EL-LFB45702B AHX(39N4)EL-LFB45702B AHX(39N3) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46388415直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする